A1 stainless steel, type B
A1 stainless steel, type B
货品编号
5099202608
EAN 4061975500922
登录后即可显示价格

仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
A1 stainless steel, polyamide mushroom head, without locking groove, with jam nut
![]() | |
材质 | 不锈钢 A1,1.4305 |
手柄材料 | PA - 聚酰胺 |
销材料 | 不锈钢 A1,1.4305 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
形状 | B 型,不带锁紧槽口,带锁紧螺母 |
倒角 | 30 度 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
螺柱直径 (d2) | 5 毫米 |
头直径 (dk) | 14 毫米 |
长度 (l1) | 40 毫米 |
轴长 (ls) | 17 毫米 |
螺纹长度 (lg) | 15 毫米 |
高度 (h1) | 5 毫米 |
螺母高度 (h2) | 7 毫米 |
倒角高度 (f1) | 1,3 毫米 |
对边宽 (SW1) | 8 毫米 |
对边宽 2 (SW2) | 13 毫米 |
启动弹簧力 | 6 牛 |
末端弹簧力 | 12 牛 |
最大拧紧扭矩 | 7 牛米 |
产品重量(每件) | 14,000 克 |