![]() | |
适合管外径 | 4,75 毫米 |
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 | M10 x 1 |
螺纹类型 | M |
标称直径 (d1) | 10 毫米 |
螺距 | 1 毫米 |
内径 (d2) | 5,00 毫米 |
对边宽 (s) | 11 毫米 |
长度 (L) | 16,7 毫米 |
DIN 凸缘 | F |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
材料名称 | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
适合车辆制造商 | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava |