特种双组份粘合剂套件,5 件
特种双组分套件,5 件
车内后视镜胶粘剂-组套
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
弹性双组份粘合剂,方便粘合玻璃和金属以及它们之间的相互粘合
- 简单涂抹
- 速干胶强度高
- 瞬干粘合强度高
- 抗振粘合
- 出色的耐化学品性能
- 不含溶剂
产品须知
- 请勿受到阳光直射或用于非常热的玻璃表面。
- 粘附表面必须水平/与平面平行
- 该特种粘合剂不具有缝隙填充性能。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
适用于需要良好的玻璃、陶瓷和金属抗剪强度和/或冲击强度的所有应用,以及这些应用的组合。也适用于膨胀系数差异很大,甚至随温度和气候变化的材料。
说明
基材必须清洁、干燥且没有油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。
用手指挤压活化剂安瓿,直至内玻璃管破裂。由此释放的活化剂现在流到毛毡尖端。然后取出纸管,并将活化剂涂抹到要涂胶的玻璃表面上。活化剂不含溶剂,因此不需要挥发时间。
现在剪开胶粘合袋的尖端,将粘合剂薄薄地、均匀地涂抹到金属表面。然后将组件轻轻压在一起约 20 秒钟。用干净的布立即擦去多余的粘合剂。仅 15–20 分钟后,涂胶区域就可以承受 50% 的负载。
化学基础 | 聚氨酯丙烯酸酯 |
密度 | 1,08 g/cm³ |
自生产之日算起的保质期 | 12 月 |
含量 | 1,5 毫升 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!