浏览器不支持,请手动加入收藏夹

4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒

手电筒 4AA Z0
防爆手电-Z0-LED-4XAA

货品编号 0827870324

EAN 4052703169764

登录后即可显示价格
4AA ELED ZOOM Z0 LED 手电筒

货品编号 0827870324

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

符合 ATEX 要求 (2014/34/EU)
  • 坚固耐用,专为最严苛的工作条件而设计

  • 提供最大的安全性和可靠性

  • 在 80% 的电池续航时间内保持稳定的照明输出

  • 适合 ATEX 1 类分区/CENELEC 0、1、2、20、21、22 类分区使用

始终或频繁存在易爆性气体环境(超过 1,000 小时/年)


  • 后开关
产品须知

在危险区域(0、1、2、20、21、22 类分区),务必使用货号为 0827 870 325 的电池!


电池不在交货范围内。

II 1G Ex ia IIC T4 Ga、II 1D Ex ia IIIC T200 135 °C Da

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小/最大光通量

130 / 165 流明

可调节焦距

最小/最大照明范围

71 / 118 米

IP 防护等级

IP 67

可充电电池/电池名称

Mignon AA,LR6,AM3

可充电电池/电池数量

4 件

外壳材料

塑料

长度 x 宽度 x 高度

162 x 41 x 36 毫米

材质

ABS/PC

光的颜色

白色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
电池 Mignon/AA/LR6 碱性电池

827870324适用电池-1,5V

x 4 个
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
腰包 用于 LED 手电筒,带防爆功能

腰带-BELTCASE-TRCH-F.0827870323/324

7 厘米宽的带环,带按压螺柱和钩环扣件
x 1 个
通用头盔安装件 用于 LED 手电筒,带防爆功能

头盔安装架-HELMETHOLD-TRCH-F.0827870323/324

适用于:4AA RFL Z0、4AA SUREFOOT Z0 和 4AA ELED ZOOM Z0 手电筒