浏览器不支持,请手动加入收藏夹

4000 系列套管 具有外螺纹

4000系列快换接头-外螺纹-3/8英寸-410

货品编号 0699410638

EAN 4050641438379

登录后即可显示价格
4000 系列套管 具有外螺纹

货品编号 0699410638

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

A high flow rate of up to 3,900 l/min at max. 16 bar to maximise the performance of your compressed air consumers

流量最高可达 3900 升/分钟,最高工作压力为 16 巴


为压缩空气用气设备提供最佳的动力输送



经硬化处理的钢质管接头


拥有极高负载能力,使用寿命长



气密接头


低能耗,高效率



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护



4000 系列管接头符合欧洲标准 10.4。


可以与其他压缩空气管接头配合使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

连接螺纹

ET G 3/8 英寸

表面处理

镀锌

对边宽 (SW)

24 毫米

最大压力

16 巴

流量

3900 升/分钟

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息