浏览器不支持,请手动加入收藏夹

工业级钳子组套,4 件套 REDSTRIPE

REDSTRIPE钳子组套2,4 件套
钳子组套-8寸钢丝钳/6寸斜口钳/6寸尖嘴钳/10寸水泵钳-4件套

货品编号 5772101104

EAN 4099618581243

登录后即可显示价格
工业级钳子组套,4 件套 REDSTRIPE

货品编号 5772101104

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于专业人士的一步解决方案。采用铬钒合金制成,异常耐用,工具使用寿命更长。精密夹持和切割表面

钢丝钳


拥有精密切削刃,支持整齐轻松切割软硬材料



尖嘴钳


精密尖端,可在狭窄空间内有效承载高弯曲负载,并实现精确夹持与弯曲



斜口钳


处理硬线和软线。偏置刀片的设计考虑到手部和腕部的舒适度,邻近表面作业时手指也能自如活动



水泵钳


带推锁按钮,方便快速使用,不会产生意外调节的状况



双组分耐化学品手柄


手柄采用聚丙烯 (PP) 和热塑性橡胶 (TPR) 混合物制成。即使油腻的手也可稳稳抓握



交货范围


  • 1 把钢丝钳 8 英寸

  • 1 把斜口钳 6 英寸

  • 1 把尖嘴钳 6 英寸

  • 1 把水泵钳 10 英寸
产品须知• 使用钳子切割时务必佩戴防护眼镜。
• 避免使用会损坏材料的溶剂或化学品清洁手柄。
• 切勿冒险使用绝缘胶带修复受损手柄,以防事故发生。
• 切勿使用手柄损坏的钳子,请更换为新钳子再使用。
• 非绝缘手柄。
• 切勿将钳子当作锤子进行敲击,以免产生零件间隙和钳口错位。
• 请勿用于拧紧或松开螺母或螺钉,以免造成损坏。
• 切勿将这些钳子用于带电电源插座的作业。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

4 件

产品重量(每件)

1133,330 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息