浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3 瓦 LED 灯

LED 3 瓦充电式,带填充站
充电手电筒(带充电器)

货品编号 0827805100

EAN 4045727357934

登录后即可显示价格
3 瓦 LED 灯

货品编号 0827805100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可充电,带充电站

3 瓦高性能 LED



由优质航空级铝材制成



NiMH 电池组 6 伏特/3000 毫安 - 可单独充电



从 230 伏特(50-60 赫兹交流电)电源组或 12-24 伏特直流电适配器充电



微控制器充电技术



电池电量耗尽后的充电时间约为 6 小时



照明时间最长可达 24 小时


大约 7 小时后,灯具的亮度会开始慢慢下降



具有聚焦功能



壁架(充电站)带有用于车辆安装的橡胶垫



充电插座盖,可防止污渍和受潮



IP40(盖住充电插座时为 IP54)



如果购买了替换电池,则可以对电池充电,以使灯具连续照明


也可以将电池组放在充电插座中对其进行单独充电



过度充电保护



LED 电量显示屏(绿色表示电池电量已满/红色表示在对电池充电)

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

发光期限

24 小时

充电时间

6 小时

IP 防护等级

IP 40

可充电电池/电池类型

NiMH

标称电压

230 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

3 瓦 LED 灯 已包括:
用于 3 瓦 LED 灯的备用电池
1 x
用于 3 瓦 LED 灯的备用电池

电池盒-BTRYPACK-TRCH-BTRY-METAL-D-LED

数量: 1 x