浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3 臂拔取器

三臂式自动拉拔器
拉马-ABZIEHER 1785-250

货品编号 1952000159

EAN 4000896133161

登录后即可显示价格
3 臂拔取器

货品编号 1952000159

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 易于使用的新款快速旋转/拉拔系统

  • 精密制造的头部,可以快速精确地应用

  • 采用优质钢材质,经过热化学处理,适用于高主轴压力负载和吊钩拉伸负载

  • 可更换的灵活主轴头,适用于各种应用

  • 简单旋转即可打开挂钩并自动夹紧要拉拔的零件,即使在垂直使用时也是如此(无需调整)

  • 免维护封装机制
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

外部夹紧宽度 (A)

250 毫米

夹紧深度 (B)

250 毫米

主轴长度

350 毫米

最大取出重量 (t max)

6,5 吨

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息