浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸短款TX型套筒扳手,用于外、TX型 螺钉

3/8英寸套筒扳手套筒-外六星套筒-E11-L28MM

货品编号 5763038211

EAN 4099618138003

登录后即可显示价格
3/8 英寸短款TX型套筒扳手,用于外、TX型 螺钉

货品编号 5763038211

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。TX 驱动装置使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
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
3/8 英寸

驱动类型

内方

刀头尺寸

E11

对边宽

E11

长度 (L1)

28 毫米

套筒扳手外径 (D1)

13,4 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

套筒扳手外径 2 (D2)

16,8 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息