浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸倾斜延长杆

套筒扳手延长杆EXT-3/8IN-WOBBLE-L38MM

货品编号 0713128100

EAN 4050382118820

登录后即可显示价格
3/8 英寸倾斜延长杆

货品编号 0713128100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 标准:DIN 3123、ISO 3316

  • 表面:镀铬

  • 驱动:3/8 英寸方形套筒,球形搭扣槽

  • 批头:3/8 英寸外方隼

  • 角度最多移动 8°
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于在难以触及的区域作业

驱动 (S2)

3/8 英寸

驱动类型

内方

刀头尺寸 (S1)

3/8 英寸

尖端类型

外方

长度 (L)

38 毫米

套筒扳手外径 (D1)

18 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息