浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸批头转接头

REDSTRIPE系列3/8 英寸批头转接头
3/8英寸批头适配器

货品编号 5763038906

EAN 4099618141805

登录后即可显示价格
3/8 英寸批头转接头

货品编号 5763038906

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。允许根据紧固件驱动(头)类型安装各种不同的批头,从而成为一个非常通用的“一站式解决方案”。适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



牢固抓握


即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,哑光纹理镀铬表面也能提供出色的抓持力。



滚珠卡槽


将附件安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动 (S2)

3/8 英寸

驱动类型

内方

刀头尺寸 (S1)

5/16 英寸

尖端类型

六角

长度 (L1)

28,5 毫米

连接长度 (L2)

17 毫米

套筒扳手外径 (D1)

16,8 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

14 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息