浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸接头棘轮,可延长

3/8 英寸接头棘轮,可延长
3/8”变向棘轮扳手

货品编号 071312025

EAN 4038898255192

登录后即可显示价格
3/8 英寸接头棘轮,可延长

货品编号 071312025

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通过带闩锁的锁定套筒,最长可延长至 365 毫米
  • 标准:DIN 3122、ISO 3315

  • 头部:72 齿,5° 旋转角度

  • 设计:镀铬

  • 头部:接头可旋转 180°
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

3/8 英寸

表面处理

镀铬

最小/最大长度 (L1)

251-365 毫米

棘轮头高度 (B1)

20 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

31 毫米

手柄直径 (D1)

17 毫米

棘轮直径 (D2)

28 毫米

此产品的备件:
维护套件

棘轮扳手维修包-1/4IN-3/8IN-NEW

用于带旋转盘的 1/4 英寸棘轮