浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸短款公制六角套筒扳手

3/8英寸套筒扳手套筒-短款--WS11

货品编号 5763038011

EAN 4099618137549

登录后即可显示价格
3/8 英寸短款公制六角套筒扳手

货品编号 5763038011

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
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
3/8 英寸

驱动类型

内方

对边宽

11 毫米

长度 (L1)

28 毫米

套筒扳手外径 (D1)

15,5 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

套筒扳手深度 (t)

16,5 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

16,8 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息