浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8 英寸换向棘轮

3/8 英寸棘轮,带换向旋转盘
3/8”棘轮扳手-72齿-175MM

货品编号 07120380

EAN 4048539308835

登录后即可显示价格
3/8 英寸换向棘轮

货品编号 07120380

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带换向旋转盘
  • 紧凑、狭窄的头部

  • 可轻松从顺时针旋转切换至逆时针旋转

  • 方头带有倒角 — 更易于拆下扳手套筒头

  • 偏置棘轮机构使操作更自由

  • 细齿旋转盘具有 72 个齿,旋转角度 5°

  • 镀铬,双组件手柄

  • DIN 3122,ISO 3315
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

3/8 英寸

材质

钢材

手柄材料

双组份塑料

表面处理

镀铬

长度 (L1)

175 毫米

手柄长度 (L3)

82 毫米

手柄直径 (D1)

16 毫米

棘轮直径 (D2)

30 毫米

棘轮头高度 (B1)

19 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

28 毫米

此产品的备件:
维护套件

棘轮扳手维修包-1/4IN-3/8IN-NEW

用于带旋转盘的 1/4 英寸棘轮