浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/8英寸拉拔式可调扭力扳手 3/8英寸拉拔式可调扭力扳手

3/8英寸拉拔式可调扭力扳手
3/8“拉拔式可调扭力扳手-(20-100NM)

货品编号 0714000018
EAN 4099618549144
登录后即可显示价格
3/8英寸拉拔式可调扭力扳手 3/8英寸拉拔式可调扭力扳手

货品编号 0714000018

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

3/8英寸拉拔式可调扭力扳手,适用于精确控制扭矩,确保紧固件的可靠安装。
  • 3/8 英寸外驱动,适用于多种应用场景

  • 可调扭力设计,确保精确控制每次操作的扭矩

  • 符合人体工学的手柄设计,提供舒适的握持感

  • 坚固耐用的结构,适合长时间使用

  • 双向棘轮, 使用方便,省时省力

  • 快速脱落按钮设计,更换套筒简单快捷,高效作业

  • 专业校准,正向精度优于±3

  • 精选工业级钢弹簧,扭力输出稳定可靠

  • 驱动头采用铬钒合金钢制造,坚固耐用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

外驱动

WS3/8

最小/最大扭矩量程

20-100 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

177-885 磅力.英寸

长度 (L1)

380 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息