浏览器不支持,请手动加入收藏夹

3/4 英寸棘轮

3/4 英寸换向棘轮
3/4棘轮扳手

货品编号 071514101

EAN 4011231730723

登录后即可显示价格
3/4 英寸棘轮

货品编号 071514101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

柔软的双组件手柄
  • 输出:20 = 3/4 英寸方隼

  • 标准:DIN 3122,ISO 3315

  • 头部:72 齿细齿,旋转角度 5°

  • 表面:镀铬,抛光
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

3/4 英寸

棘轮直径 (D2)

52 毫米

手柄直径 (D1)

39 毫米

长度 (L1)

530 毫米

杠杆长度 (L2)

500 毫米

手柄长度 (L3)

120 毫米

棘轮头高度 (B1)

37 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

62 毫米

此产品的备件:
3/4 英寸换向棘轮维护套件

715 141 01维修包