3/4 英寸扭矩扳手
3/4 英寸扭矩扳手
3/4“扭力扳手-(80-400NM)
货品编号 0714720400
EAN 4062856259366
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座
长而精确
- 精确拧紧,具备极高的触发精度,达到了 ±3% 的水平,这一精度甚至超过了标准所规定的要求
- 60 齿可实现仅 6°的旋转角度,从而在拧紧时实现最大精确度
- 当达到扭矩值时,会发出清晰的声音并提供可察觉的指示,从而实现更加可控的拧紧操作
- 采用易于读取的 Nm 和 lbf-ft 大号双刻度,分度值为 10 Nm
- 通过扭转手柄端部,可以轻松、准确地调节扭矩
- 锁定旋钮,用于锁定和解锁设置值
- 经久耐用、质量卓越,符合 ISO 标准 6789-1
操作体验舒适
- 长款薄型设计
- 长度足够,确保在 80-400 Nm 扭矩范围内轻松传递动力
- 使用后无需松开,因此无需重置到最低刻度值
- 符合人体工程学的防滑两件式手柄,不仅提供舒适的工作体验,还能确保出色的动力传输
- 可拆卸方形转接头,赋予其多样化的功能
产品须知
- 包含符合性声明和序列号
- 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整
- 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准
应用
应用
超长扭矩扳手非常适合商用车领域(如轮胎更换)、机械工程、金属加工和建筑施工中的各种应用。适用于需要将螺母和螺栓精确拧紧至规定扭矩的任何作业。
![]() | |
刀头尺寸 | 3/4 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 80-400 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 60-290 磅力.英尺 |
最小至最大扭矩值的圈数 | 15 |
设计 | 带 60 个齿 - 6 度旋转角 |
扭矩主刻度尺的刻度值 | 10 牛米 |
扭矩测量精度 | +/- 3% |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
标准 | ISO 6789-1 |
长度 (L1) | 685 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 589 毫米 |
手柄长度 (L3) | 167 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 24 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 47 毫米 |
手柄直径 (D1) | 37 毫米 |
棘轮头宽度 (D2) | 51 毫米 |