高活性和安全型装配工作和部件清洁剂
性能稳定,使用安全
根据第 PPP 53285:2006 号测试方法,防爆和耐火性能通过 TÜV 测试。
出色的清洁性能
- 快速可靠地去除制动盘上的灰尘、油脂和其他污渍。
- 产品快速挥发,无残留
显著降低工作区域的潜在风险
- 与传统产品相比,显著降低爆炸风险
- 火灾风险极低
- 喷雾中含有不易燃的推进剂
- 不含 AOX 和芳香族化合物
不含硅
产品须知
请勿喷向高温部件。使用前,先在隐蔽区域检查本产品与塑料、橡胶部件及喷涂表面的材料兼容性。
该使用说明是我们根据已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,对于此类服务我们不承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
专门研制的部件清洁剂,用于安全清洁制动盘上的灰尘、油脂、铁锈和其他污渍。用于清洁盘式和鼓式制动器、发动机系统、各种工具、装配体、离合器部件,以及用于其他维护、维修和装配工作。
含量 | 500 毫升 |
气味 | 溶剂状 |
颜色 | 无色 |
化学基础 | 2-丙醇,石油溶剂油,酮 |
密度/条件 | 0.75 g/cm³ / 20°C |
最小闪燃点 | -26 °C |
无丙酮 | 否 |
不含硅树脂 | 是 |
不含 AOX | 是 |
不含 VOC | 否 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 室温 |