浏览器不支持,请手动加入收藏夹

18V无刷高扭矩锂电冲击扳手 ASS 18 HT

充电冲击扳手 ASS 18 HT CLASSIC
经典系列大扭矩冲击扳手

货品编号 5717525082

EAN 4065746637848

登录后即可显示价格
18V无刷高扭矩锂电冲击扳手 ASS 18 HT

货品编号 5717525082

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

动力超强的电池驱动式冲击扳手,具有高扭矩。适合最大直径为 M22 的螺栓

高效、低维护的无刷电机


每次电池充满电后运行时间更长,电机使用寿命也更长



最大扭矩 1,000 牛米


适用于重型紧固应用



1/2 英寸(13 毫米方头,带定位环)


可实现更高效的扭矩传递和出色的套筒固定效果



内置 LED 灯


在黑暗空间中作业时,灯会亮起



符合人体工学设计的手柄


形状符合人体工学设计的纤薄手柄,握感柔软,握持牢固

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉

M12 - M22

长度

205 毫米

宽度

193 毫米

高度

107 毫米

包含充电电池的机器重量

3,1 千克

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池容量

5 安时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息