浏览器不支持,请手动加入收藏夹

扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米

可互换头扭矩扳手 14x18 毫米,驱动
扭力扳手-可换插头式-14X18MM-(40-200NM)

货品编号 0714750200
EAN 4065233137172

登录后即可显示价格
扭矩扳手,方形嵌件柄,14x18 毫米

货品编号 0714750200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

方形底座上带有销锁,可快速更换刀具
  • 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差

  • 防滑双组份手柄

  • 采用易于读取的牛米和磅-英尺大号双刻度。

  • 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩

  • 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值

  • 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置

  • 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作

  • 包括符合性声明和序列号

  • 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收
产品须知
  • 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整

  • 我们建议在 12 个月或 5,000 次螺钉拧紧操作后,通过伍尔特维修服务(主服务)进行年度校准间隔时间从首次使用扭矩扳手时开始
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合多种可能的应用,用于可控拧紧螺钉和螺母,例如,尤其适合自行车和车辆/商务车辆/发动机结构的维修和维护工作,或者用于工贸领域或锚固技术

方形接口

14 x 18 毫米

适合右手拧紧

适合左手拧紧

刀头尺寸

0 - 不适用

最小/最大扭矩量程

40-200 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

30-146 磅力.英尺

ISO

6789-1

长度 (L1)

430 毫米

手柄直径 (D1)

37 毫米

杠杆长度 (L2)

345 毫米

插入式工具的标称尺寸 (S1)

42 毫米

工厂校准用深度计 (S2)

28.3 毫米

连接高度 (B1)

25 毫米

手柄长度 (L3)

167 毫米

连接宽度 (B2)

32.5 毫米

扭矩测量精度

+/- 3%

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息