仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 05553130
加处理成本 -.--: 包装未税价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 4000 8787 58
带橡胶密封件的螺纹接头
可防止水溅和污垢
螺纹接头适用于直径为 9.0 mm 至 11.5 mm 的电缆
带卡口连接系统
触点标记符合 ISO 11446
螺丝触点可承受更高的牵引负载
工作温度:-40°C 至 +85°C
额定电流:最大 25 A(带 2.5 mm² 导线)
符合 ISO 11446 标准
伍尔特 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
安装在拖车上
材质
塑料
接触设计
螺丝触点
触点材料
铜锌合金
最大电流
25 A
最小/最大电缆直径
9-11.5 毫米
ISO
11446
裸过线管-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0
裸过线管-DIN46228-CU-(J2N)-2,5X7,0
颚式剥线钳-(0,02-10SMM)
电缆-VEHWRE-FLRYY-COL-BLACK-13X1,5SMM
硅基防水润滑脂-500ML
精密电器氧化去除剂-200ML
精密电器防氧化保护剂-200ML
精密电器清洁剂-200ML
精密电器保护喷漆-200ML
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |