浏览器不支持,请手动加入收藏夹

蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah

车辆蓄电池充电器 12 V - 100 A

货品编号 0510955710

EAN 4056807743936

登录后即可显示价格
蓄电池充电器,12 V,100 A,20–1200 Ah

货品编号 0510955710

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能装置,用于为蓄电池和车辆电气系统提供电压支持,以及在不断开车辆电气系统电压的情况下为起动机电池充电和再充电。

适用于配有 12 V 蓄电池的车辆


适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械



坚固紧凑的外壳,正面有电缆支架



恢复严重放电的蓄电池


>2 V(自动 SOS 恢复)



执行自动电池平衡



最大限度地延长蓄电池使用寿命并提高其性能


无需监控,提供九段式充电和维护



针对以下情况提供防护:


  • 短路

  • 极性反接

  • 过压

  • 火花(防火花系统)

  • 断开蓄电池连接时自动安全关闭

  • 内部电子装置过热


LCD


简洁直观的用户指南显示,最佳的操作安全性。可以通过显示屏轻松地配置和读取各种功能和充电数据。



非常稳定,可防止漆面损坏


抗冲击、减振橡胶支脚和边缘

产品须知

充电曲线


  • 4 条预编程的充电曲线

  • 可以配置和输入自己/车辆制造商的负载曲线。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

车间


  • 12 V 蓄电池的客户服务/蓄电池充电(参见蓄电池类型表)

  • 闪存/软件更新 — 以 0.1 V 的增量,在 12.0 和 14.8 V 之间手动调节电压,最大电流 100 A。

  • 诊断 — 在车辆诊断过程中,通过高达 100 A 的电流稳定 12 V 蓄电池

  • 蓄电池更换 — 在蓄电池拆卸过程中,确保车辆电气系统电压(外部电源)保持稳定,以避免内存信息丢失。


展厅 — 微电流充电


  • 防止蓄电池循环充放电

  • 为蓄电池供电并确保车辆电气系统电压保持稳定,以便展示所有车辆功能。

  • 可调钥匙锁,可防止第三者误用。


车辆交付


为蓄电池供电并确保车辆电气系统电压保持稳定,以便展示所有车辆功能。



存放 — 微电流充电


在销售蓄电池或在车间中使用之前执行蓄电池维护。

频率

50 赫兹

最大充电电压

14,8 伏/直流电

充电电流

100 A

最小/最大可充电电池/电池容量

20-1200 安时

额定功率

1600 瓦

可充电电池/电池名称

12 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+)

充电特性

IUoU

IP 防护等级

IP 21

电缆长度

2,5 米

完全绝缘充电夹

长度(配备电缆夹的电池充电线)

5 米

电缆横截面

16 平方毫米

产品重量(每件)

8340,000 克

颜色

银色, 浅灰色,类似 RAL 7035

火花保护

反极性保护

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息