浏览器不支持,请手动加入收藏夹

蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah

KFZ-Batterieladegerät 12/24 V - 50 A 锂电池/铅酸电池
充电器-BTRY-VEH-12/24V-50A

货品编号 0510955850

EAN 4061975345912

登录后即可显示价格
蓄电池充电器,12/24 V–50 A,10–850 Ah

货品编号 0510955850

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能装置,用于为蓄电池和车辆电气系统提供支持,以及在不断开车辆电气系统的情况下为起动机电池充电和再充电。

适用于配备 12 和 24 V 锂电池和铅酸电池的车辆


例如:适用于摩托车、客车、货车、农业机械、应急车辆、建筑机械、HGV



自动蓄电池和蓄电池电压检测



坚固紧凑的蓄电池充电器,带有防尘钢板外壳,也可以使用底部的钥匙孔安装在墙壁上



适合专业车间日常使用的多谐振转换器技术



操作直观,图形显示屏易于触摸



以 > 1.5 V(对于 12 V 车辆电气系统电压)和 3.0 V(对于 24 V 车辆电气系统电压)的剩余电压为蓄电池充电



脱硫模式,用于修复硫化蓄电池



针对以下情况提供防护:


  • 短路

  • 极性反接

  • 过压

  • 火花(防火花系统)

  • 内部电子装置过热


可通过 USB 接口执行维修和编程更新



插入式充电和电源电缆

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

车间


  • 客户服务/蓄电池充电 — 适用于 12 和 24 V 蓄电池(参见蓄电池类型表)。在充电模式下,蓄电池充电器为蓄电池提供 14.8 V(对于 12 V)或 29.2 V(对于 24 V)的电压,在两种情况下均提供 50 A 电流

  • 在对控制设备进行刷机时,可连续充电,无电压峰值

  • 诊断 — 在车辆诊断过程中,通过高达 50 A 的电流稳定 12 或 24 V 车载蓄电池

  • 蓄电池更换 — 在蓄电池更换过程中,使用 13.0 V(对于 12 V)和 26.0 V(对于 24 V)的电压确保车载电源电压(外部电源/支持模式)保持稳定,以防止存储信息丢失


展厅和车辆交付 — 微电流充电


为蓄电池提供 14.4 V 的电压、高达 50 A 的电流,并确保有可靠的车载电压,以便演示所有车辆功能



存放/微电流充电


在销售蓄电池或在车间中使用之前为蓄电池充电

频率

50 赫兹

12 伏时的最大充电电压

14,8 V

24 伏时的最大充电电压

29,2 V

12 伏时的充电电流

50 A

24 伏时的充电电流

50 A

最小/最大可充电电池/电池容量

10-850 安时

额定功率

1600 瓦

可充电电池/电池名称

12 V 铅酸电池(开式、免维护、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+), 12 V 锂离子电池 (LiFePO4), 24 V 铅酸电池(开式、MF、钙、VRLA、GEL、AGM 绒、EFB、EFB+)

充电特性

IUoU

IP 防护等级

IP 21

电缆长度

2 米

完全绝缘充电夹

长度(配备电缆夹的电池充电线)

5 米

电缆横截面

10 平方毫米

产品重量(每件)

7099,000 克

颜色

交通黑色 RAL 9017

火花保护

反极性保护

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息