浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 inch extension flexible REDSTRIPE

套筒扳手-1/4IN-FLEX-L150MM

货品编号 5763014151

EAN 4099618139666

登录后即可显示价格
1/4 inch extension flexible REDSTRIPE

货品编号 5763014151

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Crafted for high torque applications. For use in situations where nuts & bolts need to be tightened or undone, but access is limited or restricted and a traditional rigid extension bar. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动 (S2)

1/4 英寸

驱动类型

内方

刀头尺寸 (S1)

1/4 英寸

尖端类型

用于内方形

长度 (L)

150 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12,4 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息