浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸短款TX型旋具套筒,用于 TX 螺钉

1/4英寸套筒扳手套筒-星形套头-TX27

货品编号 5763014321

EAN 4099618137860

登录后即可显示价格
1/4 英寸短款TX型旋具套筒,用于 TX 螺钉

货品编号 5763014321

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
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
1/4 英寸

驱动类型

内方

尖端类型

TX

刀头尺寸

TX27

长度 (L1)

37,5 毫米

刀杆长度 (L2)

18,2 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息