专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
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
驱动 | 1/4 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
尖端类型 | TX |
刀头尺寸 | TX20 |
长度 (L1) | 37,5 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 18,2 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 12 毫米 |
材质 | 铬钒钢,淬火 |
表面处理 | 镀铬 |