浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸TX型短款套筒扳手,用于外 TX 型螺钉

1/4英寸套筒扳手套筒-外六星套筒-E7-L25MM

货品编号 5763014207

EAN 4099618060489

登录后即可显示价格
1/4 英寸TX型短款套筒扳手,用于外 TX 型螺钉

货品编号 5763014207

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。星形驱动装置 (TX) 使其比普通螺钉更牢固,并允许更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
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
1/4 英寸

驱动类型

内方

对边宽

E7

长度 (L1)

25 毫米

套筒扳手外径 (D1)

8,1 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息