浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸旋具套筒-短款,适配一字、米字 (PZ) 头

1/4英寸旋具套筒-米字-PZ3-L38MM

货品编号 5763014310

EAN 4099618137952

登录后即可显示价格
1/4 英寸旋具套筒-短款,适配一字、米字 (PZ) 头

货品编号 5763014310

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

特别适用于需要更大扭矩的严苛硬质材料等作业,使用米字批头时不会有螺钉拱出的风险。

铬钒钢


拧紧/拆卸大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,所以需要非常耐受的钢材料。铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标记非常醒目


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的车底工作时。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的方头上,避免其从方头掉落。



牢固抓握


套筒杯周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手,也可实现出色的抓握效果。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

1/4 英寸

驱动类型

内方

尖端类型

PZ

刀头尺寸

PZ3

长度 (L1)

37,5 毫米

刀杆长度 (L2)

18,2 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息