特别适用于需要更大扭矩的严苛硬质材料等作业,使用米字批头时不会有螺钉拱出的风险。
铬钒钢
拧紧/拆卸大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,所以需要非常耐受的钢材料。铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
宽标记非常醒目
可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的车底工作时。
滚珠卡槽
将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的方头上,避免其从方头掉落。
牢固抓握
套筒杯周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手,也可实现出色的抓握效果。
驱动 | 1/4 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
尖端类型 | PZ |
刀头尺寸 | PZ2 |
长度 (L1) | 37,5 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 18,2 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 12 毫米 |
材质 | 铬钒钢,淬火 |
表面处理 | 镀铬 |