浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸批头盒

批头盒,AW C 6.3 (1/4),12 件
强力改锥头组套-AW-SET-10/20/30/40-12PCS

货品编号 0614250102

EAN 4045727357033

登录后即可显示价格
1/4 英寸批头盒

货品编号 0614250102

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

批头盒采用耐冲击的高质量 ABS 塑料制成,带 12 个批头

可完美地放入任何衬衫或裤子的口袋中



还能再放 1 个批头夹持器



批头盒尺寸(宽 x 高 x 深):86 x 53 x 20 毫米



内含:


  • 1 个 AW 40 批头

  • AW 10 和 AW 30 批头各 3 个

  • 5 个 AW 20 批头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

C 6.3(1/4 英寸)

尖端类型

AW

长度

53 毫米

宽度

86 毫米

高度

20 毫米

组合/套件中的件数

12 件

1/4 英寸批头盒 已包括:
1 x
空批头盒,12 件

改锥头空盒-12PCS

数量: 1 x
3 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4英寸改锥头-AW10-L25MM

描述:
AW10; 25 毫米
数量: 3 x
5 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4英寸改锥头-AW20-L25MM

描述:
AW20; 25 毫米
数量: 5 x
3 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4改锥头-AW30-黄色-L25MM

描述:
AW30; 25 毫米
数量: 3 x
1 x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码

1/4英寸改锥头-AW40-L25MM

描述:
AW40; 25 毫米
数量: 1 x