Versatility and Scalability: a combination of the most used types of accessories for a broad range of applications in the fields of industrial maintenance, construction projects, automotive repair, and furniture assembly.
铬钒钢(套筒、延长杆和棘轮)
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
宽标识非常明显(套筒)
可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。
滚珠卡槽(套筒)
套件中的套筒配有滚珠卡槽。将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。
牢固抓握(套筒)
套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。
精密设计(套筒)
套筒驱动装置上的小间隙也使其能够快速导向,以握持并将扭矩施加在紧固件的平边上而不是角上。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。
双组份手柄(棘轮扳手)
2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。
快速释放按钮(棘轮)
可轻松切换细小而难以抓取的套筒。它可从工具正面释放套筒,为不同尺寸的紧固件提供了一种方便的切换套筒的方法,无需用手拉出套筒。
换向拨钮(棘轮)
增加了便利性:单手操作可从顺时针位置切换至逆时针位置。
72 齿棘轮头(棘轮)
它位于工具的头部,可以帮助用户在最狭窄的情况下(例如在汽车轮毂的刹车盘作业过程中)在紧固件上进行作业,因为它只需要 5 度的转动就可以在紧固件作业上取得进展,无论是拧紧还是松开。
组合/套件中的件数 | 32 件 |
宽度 x 高度 x 深度 | 249 x 60 x 114 毫米 |
1/4 英寸套筒扳手组套,32 件套 多功能性和可扩展性:组合了最常用的附件类型,适用于工业维护、建筑项目、汽车维修和家具装配领域的广泛应用。 已包括:
1
x
Screwdriver 1/4 inch REDSTRIPE
螺丝刀-1/4IN-SKT-L200MM
描述:
Versatile solution that allows the usage of a wide variety of socket sizes in different applications due to mounting tip
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。延长杆非常方便,便于轻松进入难以触及的区域。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
1/4 inch extension flexible REDSTRIPE
套筒扳手-1/4IN-FLEX-L150MM
描述:
Crafted for high torque applications. For use in situations where nuts & bolts need to be tightened or undone, but access is limited or restricted and a traditional rigid extension bar. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。多功能性:适合多种应用。可用于转动不同尺寸和不同材料的螺钉。可在狭窄空间或尴尬的角度轻松操纵。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。使用 TX 头,这使其比普通螺钉更可靠,并允许更高的扭矩传输,因此可以更可靠地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。
数量:
1
x
1
x
描述:
结构坚固,完美融合耐用和轻质特性,可在不使用户疲劳的情况下可靠完成每项任务。
数量:
1
x
1
x
描述:
专为高扭矩应用而设计。万向接头允许在转动棘轮扳手时绕过障碍物工作。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量:
1
x