浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸节状手柄

1/4 英寸连接杆
1/4变向套筒扳杆

货品编号 0713110101

EAN 4024835397711

登录后即可显示价格
1/4 英寸节状手柄

货品编号 0713110101

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 标准:DIN 3122、ISO 3315

  • 接头:可旋转 180°,头部可在任何所需位置制动

  • 设计:镀铬,抛光

  • 180° 接头,即使在有障碍物的区域也能进行正确灵活的操作

  • 强力拧紧
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/4 英寸

长度 (L)

150 毫米

手柄直径 (A)

13 毫米

头宽 (B1)

12 毫米

头宽(扭曲) (B2)

22,5 毫米

产品重量(每件)

122,800 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息