浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸短款十字旋具套筒

1/4英寸套筒扳手套筒-十字改锥套头-PH3

货品编号 5763014307

EAN 4099618137822

登录后即可显示价格
1/4 英寸短款十字旋具套筒

货品编号 5763014307

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。。



牢固抓握


套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

1/4 英寸

驱动类型

内方

尖端类型

PH

刀头尺寸

PH3

长度 (L1)

37,5 毫米

刀杆长度 (L2)

18,2 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息