专为高扭矩应用而设计。使用十字头,这使其适用于汽车、工业和木工领域的通用装配和维护应用。
铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
宽标识非常明显
可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。
滚珠卡槽
将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。。
牢固抓握
套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。
驱动 | 1/4 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
尖端类型 | PH |
刀头尺寸 | PH1 |
长度 (L1) | 37,5 毫米 |
刀杆长度 (L2) | 18,2 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 12 毫米 |
材质 | 铬钒钢,淬火 |
表面处理 | 镀铬 |