浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸棘轮 带转盘切换功能

1/4 英寸棘轮,带换向旋转盘
1/4”棘轮扳手-72齿-135MM

货品编号 07120140

EAN 4048539308675

登录后即可显示价格
1/4 英寸棘轮 带转盘切换功能

货品编号 07120140

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 紧凑、狭窄的头部

  • 可轻松从顺时针旋转切换至逆时针旋转

  • 倒角的方形 — 更易于拆下套筒扳手嵌件

  • 偏置棘轮机构使操作更自由

  • 细齿旋转盘具有 72 个齿,旋转角度 5°

  • 长 135 毫米

  • 镀铬,双组件手柄

  • DIN 3122,ISO 3315
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/4 英寸

材质

钢材

手柄材料

双组份塑料

表面处理

镀铬

长度 (L1)

138 毫米

杠杆长度 (L2)

125 毫米

手柄长度 (L3)

66 毫米

手柄直径 (D1)

16 毫米

棘轮直径 (D2)

24 毫米

棘轮头高度 (B1)

19 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

28 毫米

此产品的备件:
维护套件

棘轮扳手维修包-1/4IN-3/8IN-NEW

用于带旋转盘的 1/4 英寸棘轮