带 1/4 英寸可换向方形安装座和棘齿头的紧凑细长型扭矩扳手
- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差
- 采用 N.m 和 lbf-in 双刻度。
- 在手柄上可方便地进行扭矩设置
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作
- 带 72 齿的优质棘轮工具(5° 摆动弧度)
- 使用转盘可快速轻松地换向,以实现顺时针和逆时针旋转
- 适合狭窄空间使用
- 提供校准证书和序列号
- 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
- 使用扭矩扳手后,通过转回到最低刻度值来释放弹簧
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整。
- 我们建议在 12 个月或 5000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准
应用
适合多种可能的应用,用于可控拧紧螺钉和螺母,例如,用于自行车或工贸领域的维修和维护工作
![]() | |
刀头尺寸 | 1/4 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 4-20 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 40-180 磅力.英寸 |
最小至最大扭矩值的圈数 | 21 |
设计 | 具有 72 个齿 - 转动角为 5 度 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 否 |
扭矩刻度值 | 1 牛米 |
ISO | 6789-1 |
长度 (L1) | 219 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 143 毫米 |
手柄长度 (L3) | 96 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 18 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 26 毫米 |
手柄直径 (D1) | 40 毫米 |
棘轮头宽度 (D2) | 30 毫米 |
扭矩测量精度 | +/- 3% |