浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4 英寸球头棘轮

1/4 英寸球头棘轮
1/4“三合一棘轮扳手-145MM

货品编号 071201405

EAN 4050642729209

登录后即可显示价格
1/4 英寸球头棘轮

货品编号 071201405

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

3 合 1!可以像传统棘轮一样使用,也可以用作螺丝刀或 T 型手柄
  • 多功能球头棘轮,带可变手柄

  • 批头:6.3–1/4 英寸外部方头

  • 标准:DIN 3122、ISO 3315

  • 头部:72 齿,5° 旋转角度,270° 旋转接头

  • 手柄:双组份直柄或 90° 可调 T 型手柄
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/4 英寸

长度 (L1)

145 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

26,5 毫米

棘轮直径 (D2)

20 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息