浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/4英寸拉拔式可调扭力扳手 1/4英寸拉拔式可调扭力扳手

1/4英寸拉拔式可调扭力扳手
1/4“拉拔式可调扭力扳手-(4-20NM)

货品编号 0714000015
EAN 4099618549137

登录后即可显示价格
1/4英寸拉拔式可调扭力扳手 1/4英寸拉拔式可调扭力扳手

货品编号 0714000015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

这款1/4英寸拉拔式可调扭力扳手,具有精确的扭矩调节功能,手柄舒适,确保高效工作。
  • 这款 1/4 英寸拉拔式可调扭力扳手设计精巧,适用于多种应用场景

  • 外驱动和扳手尺寸均为 1/4 英寸,确保兼容性和通用性

  • 可调设计使其能够满足不同的扭矩需求,提供更大的灵活性

  • 手柄长度为 114 毫米,提供舒适的握持感和良好的控制力

  • 棘轮头高度仅为 7.5 毫米,适合狭小空间的操作

  • 手柄直径为 27 毫米,符合人体工学设计,长时间使用也不会感到疲劳

  • 棘轮头宽度为 6.26 毫米,确保在各种环境下的稳定性能

  • 扭矩测量精度达到 +/- 4%,保证了每次操作的精确性和可靠性
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

外驱动

WS1/4

最小/最大扭矩量程

4-20 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

35.4-177 磅力.英寸

最小至最大扭矩值的圈数

8

设计

可调

适合右手拧紧

适合左手拧紧

扭矩刻度值

0.2 牛米

长度 (L1)

275 毫米

杠杆长度 (L2)

225 毫米

手柄长度 (L3)

114 毫米

棘轮头高度 (B1)

7.5 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

7.5 毫米

手柄直径 (D1)

27 毫米

棘轮头宽度 (D2)

6.26 毫米

扭矩测量精度

+/- 4%

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息