浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/2 英寸 T 型手柄

1/2 英寸 T 型手柄
1/2 滑行头手柄 - 295MM

货品编号 0712130201

EAN 4024835711234

登录后即可显示价格
1/2 英寸 T 型手柄

货品编号 0712130201

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
  • 标准:DIN 3122,ISO 3315

  • 滑动手柄:球锁

  • 设计:镀铬

  • 应用:T 或 L 型手柄
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/2 英寸

表面处理

镀铬

材质

钢材

长度 (L1)

295 毫米

螺钉头高度 (B1)

25 毫米

头宽 (A)

25 毫米

手柄直径 (D)

13 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息