浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/2 英寸冲击套筒扳手,电动套件

1/2 英寸冲击套筒扳手套件,合金车轮用,3 件
冲击套筒SKTWRNCHIMP-1/2IN-SET-3PCS

货品编号 071413430

EAN 4046777945577

登录后即可显示价格
1/2 英寸冲击套筒扳手,电动套件

货品编号 071413430

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

3 件套包括尺寸为 17/19/21 的冲击套筒扳手,带整体加强环,使用寿命更长
  • 标准:DIN 3121/ISO 1174

  • 驱动:锁销孔和 O 形圈槽

  • 几何形状:长款


使用寿命长


加强环,确保使用寿命至少是轻质金属轮辋标准冲击套筒扳手的两倍。



可更换的塑料套


塑料涂层可保护铝制轮辋



带有颜色编码的套筒扳手


便于找到所需尺寸,从而减少工作时间浪费。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

17 x 19 x 21 毫米

组合/套件中的件数

3 件

1/2 英寸冲击套筒扳手,电动套件 已包括:
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮
1 x
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-WS17-POWER

描述:
17 毫米
数量: 1 x
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮
1 x
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-WS19-POWER

描述:
19 毫米
数量: 1 x
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮
1 x
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,用于合金车轮

IMPSKT-1/2IN-LONG-SLEV-WS21-POWER

描述:
21 毫米
数量: 1 x