23 件。一套工具可适用各种作业:多用套筒扳手可用于 5 种不同传动。
装于金属盒中,有泡沫衬垫防止零件移动
多种扳手形状,适用于拧转五种最常见的螺钉头
- 公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头
- 一套扳手适用于所有应用
出类拔萃的多用套筒扳手,保证持久耐用
表面:镀铬,抛光
驱动:1/2 英寸方形套筒
批头:十二角,多种形状
版本:短版
内含:23 件
- 19 种多用套筒扳手,1/2 英寸,短版,尺寸 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32
- 1 件棘轮,1/2 英寸
- 1 件延长杆,尺寸 1/2 英寸、125 毫米、250 毫米
- 1 件万向节,1/2 英寸
组合/套件中的件数 | 23 件 |
宽度 x 高度 x 深度 | 405 x 50 x 160 毫米 |
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件 已包括:
1
x
硬泡沫填充物,用于 1/2 英寸套筒扳手组套
工具箱嵌件-FMINRT-096513230
描述:
400 x 150 x 40 毫米
夹紧效果
数量:
1
x