浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/2 英寸套筒扳手组套,22 件套

REDSTRIPE系列1/2 英寸套筒扳手组套,22 件套
1/2英寸套筒扳手组套-22PCS

货品编号 5763112022

EAN 4065746799379

登录后即可显示价格
1/2 英寸套筒扳手组套,22 件套

货品编号 5763112022

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能性和可扩展性:组合了最常用的附件类型,适用于工业维护、建筑项目、汽车维修和家具装配领域的广泛应用。

铬钒钢(套筒、延长杆和棘轮)


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显(套筒)


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽(套筒)


套件中的套筒配有滚珠卡槽。可将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。



牢固抓握(套筒)


套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。



精密设计(套筒)


套筒驱动装置上的小间隙也使其能够快速导向,以握持并将扭矩施加在紧固件的平边上而不是角上。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。



双组份手柄(棘轮扳手)


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



快速释放按钮(棘轮)


可轻松切换细小而难以抓取的套筒。它可从工具正面释放套筒,为不同尺寸的紧固件提供了一种方便的切换套筒的方法,无需用手拉出套筒。



换向拨钮(棘轮)


增加了便利性:单手操作可从顺时针位置切换至逆时针位置。



72 齿棘轮头(棘轮)


它位于工具的头部,可以帮助用户在最狭窄的情况下(例如在汽车轮毂的刹车盘作业过程中)在紧固件上进行作业,因为它只需要 5 度的转动就可以在紧固件作业上取得进展,无论是拧紧还是松开。




产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

22 件

宽度 x 高度 x 深度

80 x 335 x 231 毫米

1/2 英寸套筒扳手组套,22 件套 已包括:
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS10

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS11

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS12

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS13

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS14

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS15

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS16

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS17

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS18

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS19

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS20

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS21

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS22

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS24

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS27

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS30

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸短款公制六角套筒扳手

1/2英寸套筒扳手套筒-短款--WS32

描述: 专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸延长杆

1/2英寸延长杆-L125MM

描述: 专为高扭矩应用而设计。延长杆非常方便,便于轻松进入难以触及的区域。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸延长杆

1/2英寸延长杆-L250MM

描述: 专为高扭矩应用而设计。延长杆非常方便,便于轻松进入难以触及的区域。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸棘轮扳手,带换向拨钮

1/2英寸套筒扳手-L257MM

描述: 结构坚固,完美融合耐用和轻质特性,可在不使用户疲劳的情况下可靠完成每项任务。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸万向接头

1/2英寸万向接头

描述: 专为高扭矩应用而设计。万向接头允许在转动棘轮扳手时绕过障碍物工作。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x
1 x
1/2 英寸滑块

1/2英寸滑块

描述: 专为高扭矩应用而设计。将滑块与 T 形杆配合使用可提供更长的杠杆和更高的扭矩。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
数量: 1 x