浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/2 英寸滑块

REDSTRIPE系列1/2 英寸 3 通接头,
1/2英寸滑块

货品编号 5763012904

EAN 4099618148422

登录后即可显示价格
1/2 英寸滑块

货品编号 5763012904

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。将滑块与 T 形杆配合使用可提供更长的杠杆和更高的扭矩。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的附件 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将附件安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸 (S1)

3/8 英寸

驱动 (S2)

1/2 英寸

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

套筒扳手外径 (D1)

24 毫米

长度 (L1)

41,5 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息