专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能性:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
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
驱动 | 1/2 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
适合平面宽度 | 22 毫米 |
对边宽 | 22 毫米 |
长度 (L1) | 38 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 29,8 毫米 |
套筒扳手外径 2 (D2) | 26,0 毫米 |
套筒扳手深度 (t) | 17,5 毫米 |
材质 | 铬钒钢,淬火 |
表面处理 | 镀铬 |