浏览器不支持,请手动加入收藏夹

1/2 英寸棘轮扳手,带换向拨钮

REDSTRIPE系列1/2 英寸棘轮扳手,REDSTRIPE
1/2英寸套筒扳手-L257MM

货品编号 5763012901

EAN 4065746752497

登录后即可显示价格
1/2 英寸棘轮扳手,带换向拨钮

货品编号 5763012901

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

结构坚固,完美融合耐用和轻质特性,可在不使用户疲劳的情况下可靠完成每项任务。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



双组份手柄


2K 是双组份的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



快速释放按钮


可轻松切换细小而难以抓取的套筒。它可从工具正面释放套筒,为不同尺寸的紧固件提供了一种方便的切换套筒的方法,无需用手拉出套筒。



换向拨钮


增加了便利性:单手操作可从顺时针位置切换至逆时针位置。



72 齿棘轮头


它位于工具的头部,可以帮助用户在最狭窄的情况下(例如在汽车轮毂的刹车盘作业过程中)在紧固件上进行作业,因为它只需要 5 度的转动就可以在紧固件作业上取得进展,无论是拧紧还是松开。



设计均衡


设计旨在在使用时可最大限度保持平衡,确保在不使用户疲劳的情况下完成工作。




底部的孔使其可用作系索孔,在高空作业或存放时便于携带、系索。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/2 英寸

材质

铬钒钢

手柄材料

双组份塑料

表面处理

镀铬

长度 (L1)

257 毫米

杠杆长度 (L2)

239 毫米

手柄长度 (L3)

112 毫米

手柄直径 (D1)

36 毫米

棘轮直径 (D2)

40,7 毫米

棘轮头高度 (B1)

20,8 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

38 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息