- 紧凑、狭窄的头部
- 可轻松从顺时针旋转切换至逆时针旋转
- 方头带有倒角 — 更易于拆下扳手套筒头
- 偏置棘轮机构使操作更自由
- 细齿旋转盘具有 72 个齿,旋转角度 5°
- 镀铬,双组件手柄
![]() | |
刀头尺寸 | 1/2 英寸 |
材质 | 钢材 |
手柄材料 | 双组份塑料 |
表面处理 | 镀铬 |
齿数 | 72 件 |
长度 (L1) | 250 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 240 毫米 |
手柄长度 (L3) | 112 毫米 |
手柄直径 (D1) | 26 毫米 |
棘轮直径 (D2) | 37 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 26 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 43 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!