A2 不锈钢,带钻尖和模制螺纹(由硬化钢制成)。拧入钢制和铝制型材,不会翻转(≤ 2 毫米)
密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/钢 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 铝/钢 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 铝/铝 - 用于 ∅ 4.8 毫米和 ∅ 5.5 毫米
- 另外,还适用于 ∅ 5.5 毫米钢/2 层钢(盒式连接)
螺钉头下方的无螺纹部分(底切)可防止螺钉翻转,从而确保薄金属型材中的拼接板螺钉连接不会松动。
![]() | |
材质 | 双金属 |
表面处理 | 片状锌 |
密封垫圈材料 | 不锈钢 A2 |
密封垫表面 | 素色 |
垫圈材料 | 乙烯丙烯二烯单体 — EPDM |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 带套圈的六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | ST |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 钢, 铝 |
标称直径 (d1) | 5,5 毫米 |
长度 (l1) | 26 毫米 |
头直径 (dk) | 10,9 毫米 |
密封垫圈的外径 (d2) | 14 毫米 |
砂轮厚度 (h1) | 4 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 5 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 5,5 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 20 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 4,5 毫米 |
适合最大底层结构厚度 | 2 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 0-5.0 毫米 |
认证 | ETA-10/0184 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1200-1800 转/分 |