A2 不锈钢,带钻尖和模制螺纹(由硬化钢制成)。用于将钢制和铝制型材固定在木制基础结构上
密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
螺钉采用 ∅ 14 毫米、3 毫米 EPDM 密封垫圈,尤其适用于将波纹型材(例如 18/76)固定在木质基础结构上
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/木
- 铝/木
产品须知
要钻入的材料厚度最大为 2 毫米。但是,可以一步钻入两张板(2 x 1.5 毫米)。
![]() | |
材质 | 双金属 |
表面处理 | 片状锌 |
密封垫圈材料 | 不锈钢 A2 |
密封垫表面 | 素色 |
垫圈材料 | 乙烯丙烯二烯单体 — EPDM |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 带套圈的六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | WOTHR |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 木 |
标称直径 (d1) | 6 毫米 |
长度 (l1) | 75 毫米 |
密封垫圈的外径 (d2) | 16 毫米 |
砂轮厚度 (h1) | 3 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 5,4 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 5,7 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 66 毫米 |
外驱动 (s1) | WS8 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 2 毫米 |
适合最小底层结构厚度 | 40 毫米 |
认证 | ETA-10/0184 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1200-1800 转/分 |