浏览器不支持,请手动加入收藏夹

抽芯铆钉,平头 pias®

Pias 自钻铆钉,铝/镀锌钢
平圆头抽芯铆钉-ALU/ST-(-/A2K)-(4,5-9,5)-4,8X15

货品编号 091564895

EAN 4024835000567

登录后即可显示价格
抽芯铆钉,平头 pias®

货品编号 091564895

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

套筒:铝。芯轴:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)

钻孔和铆接一步到位



套筒:铝。芯轴:镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)



特殊的铆接范围



时间节省 80%



钻头由硬化优质钢制成:


  • 精确定位,无需进行中心冲孔

  • 可用于 S 355 以下的钢种


ZEBRA® 品质的铝铆钉主体:


  • 整洁的封闭头

  • 可靠的芯轴啮合

  • 始终如一的高抗张强度和抗剪强度值

  • 耐冲击防喷雾铆钉连接
产品须知

仅用于安装铆钉附件工具和合适的牙垫。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

套筒材料

心轴材料

套筒表面

素色

心轴表面

镀锌

符合 ROHS 标准

标称直径 x 长度 (Ø d x l1)

4.8 x 15 毫米

头直径 (dk)

9,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

1,6 毫米

钻尖长度 (lp)

16,6 毫米

钻头直径 (dp)

5,0 毫米

最小/最大握力范围

4.5-9.5 毫米

最大铝材厚度

10,0 毫米

最大钢材厚度

10 毫米

剪切破裂负载

1500 牛

拉伸断裂负载

2200 牛

螺钉头类型

圆头

成型车间主管

钻尖

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
抽芯铆钉附件

盲铆钉附件-F.BLINDRIVET/SELFDRILLINGRIVET

用于处理直径为 2.4–5.0 毫米的铝、钢和不锈钢抽芯铆钉