浏览器不支持,请手动加入收藏夹

含钴高速钢点焊钻头,带氮化钛涂层

含钴高速钢点焊钻头,带氮化钛涂层
ZEBRA系列去焊点钻头-高速钢含钴-D8MM

货品编号 07100088

EAN 4024835246132

登录后即可显示价格
含钴高速钢点焊钻头,带氮化钛涂层

货品编号 07100088

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

特殊涂层可延长使用寿命

用于清除点焊的专用钻头


带固定式定心尖,因此无需冲对中孔



经过改进的 PLUS 定心尖还适合在更高强度的金属板上使用


钻尖的几何参数经过优化,可确保使用寿命比传统的点焊钻头更长。



适合装在任何标准孔钻上使用



氮化钛涂层令切削刃的使用寿命延长了 2 至 3 倍



最大转速:


  • 直径 6 mm:最高 1200 rpm

  • 直径 8 mm:最高 950 rpm

  • 直径 10 mm:最高 730 rpm
产品须知

定心尖寿命延长小贴士:


  • 不要在带有冲击卡盘或主轴的工具中使用。

  • 为孔钻设置合适的速度;气动装置的速度通常会被设置的过高。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

直径

8 毫米

长度

78 毫米

断屑槽长度

38 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息